カテゴリ

  • 切削工具(196)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(10)
  • SMC(3,032)
  • ホンダ(2,074)
  • ARCOL(OHMITE)(1,063)
  • メディアカバーマーケット(1,047)
  • Hirschmann Test & Measurement(573)
  • ROHM(400)
  • オカムラ(岡村製作所)(393)
  • イトーキ(362)
  • ニッサン(348)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(234)
  • エスコ(218)
  • 三菱ふそう(204)
  • Kawasaki(195)
  • ネオフレックス(182)
  • BRAHMS(178)
  • YAMAHA(ヤマハ)(175)
  • 渡辺製作所[住設機器](159)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(149)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッター HM90 イスカル

    カッター HM90

    イスカル
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭でシャープな切れ味!
    用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADMT-HM イスカル

    チップ ADMT-HM

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
  • チップ APKR-HM イスカル

    チップ APKR-HM

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ LNMX-HM イスカル

    チップ LNMX-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状長方形90°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
  • カッタ HM90シリーズ イスカル

    カッタ HM90シリーズ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ APKT-PDR-HM イスカル

    チップ APKT-PDR-HM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APCR イスカル

    チップ HM90 APCR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APKT イスカル

    チップ HM90 APKT

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカル

    ミーリングチップ ADKR-PDR-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 ADKT イスカル

    チップ HM90 ADKT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 AXCR-P イスカル

    チップ HM90 AXCR-P

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ HM90-APKW イスカル

    チップ HM90-APKW

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • チップ HM390-TPKT イスカル

    チップ HM390-TPKT

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APCT-PDR イスカル

    チップ HM90 APCT-PDR

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90-APCR イスカル

    チップ HM90-APCR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
  • カッター HM390-FTD イスカル

    カッター HM390-FTD

    イスカル
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
    トラスコ品番625-0351材質IC328形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90-ADKT イスカル

    チップ HM90-ADKT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM390-TDKT イスカル

    チップ HM390-TDKT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90-APKT イスカル

    チップ HM90-APKT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッター HM90 イスカル

    カッター HM90

    イスカル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • チップ HM90 ADKT-PDR イスカル

    チップ HM90 ADKT-PDR

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APKT-HM イスカル

    チップ APKT-HM

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • カッター HM90 イスカル

    カッター HM90

    イスカル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ヘリターン チップ LNMX-HM イスカル

    ヘリターン チップ LNMX-HM

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    軟鋼、延性材料の高能率加工用チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ APKT-PDR-HM

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003 イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
関連キーワード
hmmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hmmf
  • jhm