カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- TRUSCO(2)
- UAG(2)
- ELPA(1)
- ケルヒャー(1)
- サンワサプライ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ひめじや(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ib-5m」の検索結果

チップ CCGW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB05S形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781個ほか4日以内出荷材質IB05S形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TPGW-M3
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)4日以内出荷材質IB05S形状正三角形60°切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし