カテゴリ

  • 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(1)
  • CKD(279)
  • S.I.C.(SHINDO)(21)
  • ニムラ(19)
  • テンパール工業(17)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • EPSON(9)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
  • Vivotek(6)
  • ケルヒャー(5)
  • LED LENSER(4)
  • ジェイカムアグリ(4)
  • 日本ナインスター(4)
  • NTスイベル(4)
  • アイアイ(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • 伊東電機(3)
  • JTT(3)
  • ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ib02」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A CG多/チップ COAT イスカル

    A CG多/チップ COAT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ GITM イスカル

    チップ GITM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質IB50穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA-R2 イスカル

    チップ DNGA-R2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA-M2 イスカル

    チップ DNGA-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB10S形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-M2 イスカル

    チップ CNGA-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CNMA-MW2 イスカル

    チップ CNMA-MW2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB10H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-F2 イスカル

    チップ CNGA-F2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB10H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-R2 イスカル

    チップ CNGA-R2

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個ほか
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCGW-M2 イスカル

    チップ DCGW-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ DCMW-M2 イスカル

    チップ DCMW-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMW-M2 イスカル

    チップ CCMW-M2

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個ほか
    4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCGW-M2 イスカル

    チップ CCGW-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCGW-S2 イスカル

    チップ DCGW-S2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質IB05S形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VBMW-M2 イスカル

    チップ VBMW-M2

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個ほか
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNGA-2 DNGAシリーズ イスカル

    ISO旋削チップ DNGA-2 DNGAシリーズ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    2コーナー使いCBNチップです。被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。
  • ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 DCGWシリーズ イスカル

    ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 DCGWシリーズ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
  • ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。旋削加工用。
  • ISO旋削 チップ CCシリーズ イスカル

    ISO旋削 チップ CCシリーズ

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    旋削加工用。