カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- ICOM(アイコム)(19)
- ウェッジ(6)
- カシオ計算機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「ic-4100」の検索結果
特価

チップ ONMU-TN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ SPMT-R-HQ-M
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ H490 ANKX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ LNMW
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845-SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
タングミル チップ LNKX/LNMT 1106
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ハイポジ強化切刃です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNKX1506 PN-N PL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNAT1506 PN-N MM
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷高精度研削縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNKX/LNMT15 ANTN MM
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷不安定な条件下での加工にも対応可能です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ
イスカル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNHT/LNMT1506PN-R HT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ストレート形状タイプの縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNMW1506 PNTN
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)6日以内出荷ねずみ鋳鉄、ノジュラー鋳鉄加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNHT/LNMT1506 N-HT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷ストレート形状タイプの縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNKX 150608AN-N PL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)29日以内出荷鋳鉄加工用縦置きチップです。用途フライス加工用。トラスコ品番124-3380材種IC4100RoHS指令(10物質対応)対応