カテゴリ
- 切削工具(44)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- MICROCHIP(77)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- RIDGID(日本エマソン)(12)
- onsemi(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 東洋リビング(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- エコリカ(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- EPSON(1)
- サカエ(1)
- タニコー(1)
- 三菱ふそう(1)
- 東日興産(TN)(1)
- Adafruit(1)
- MikroElektronika(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「ic33」の検索結果
特価

チップ ONMU-TN-MM
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
ヘリIQミル チップ HM390 TDKT
イスカル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)当日出荷形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T490LNMT
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工
チップ SPMT-R-HQ-M
イスカル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-PL
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)3.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H600 WXCU
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ H600
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリIQミル チップ HM390 TPKT
イスカル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T290LNMT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T490LNHT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工材質鉄用コーティング形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ONHU-TN
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
シュレッドミル チップ P290ACKT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)当日出荷セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T290LNMT
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SNMU
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。
チップ ONHU-TN-MM
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKR
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷材質IC330形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM390-TPKT
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T490 LNHT
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状長方形90°逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM390-TDKT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
シュレッドミル チップ P290ACKT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ OEMT-AER-76
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SXCU
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ P290-ACKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ S845 SNHU
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用インサート クイック2カット TGV N
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌日出荷スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、M
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO
イスカル¥94,980税込¥104,4781本翌日出荷から翌々日出荷独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN