カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- ICOM(アイコム)(11)
- PSテクノサービス(10)
- ローズ産業(7)
- エフ・アール・シー(4)
- LINDY(4)
- ウェッジ(3)
- 入江工研(2)
- TRUSCO(1)
- カシムラ(1)
- エコリカ(1)
- セントラルコンベヤー(1)
- JIT(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- INFINEON(1)
- HIDISC(1)
- FIRSTCOM(1)
- Pico Technology(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ic65」の検索結果

セルフグリップチップ GFF-N
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。用途端面溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-RS/LS
イスカル¥41,980税込¥46,1781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。用途溝入加工用。仕様Aチップトラスコ品番201-6817材質IC656RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IC20N
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。用途溝入加工用。仕様カットグリップトラスコ品番198-8260RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)15.87逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ-材質IC8150形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応