カテゴリ

  • 切削工具(108)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • 三桂製作所(3)
  • Xiaomi(3)
  • EPSON(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • エコリカ(1)
  • JIT(1)
  • プレジール(1)
  • KEMET(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • みんなのラボ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic82」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットグリップ チップ GIMY イスカル

    カットグリップ チップ GIMY

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。
    用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GIMF イスカル

    チップ GIMF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ GIMY イスカル

    チップ GIMY

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から21日以内出荷
  • チップ HFPL イスカル

    チップ HFPL

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GRIP イスカル

    チップ GRIP

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カットグリップ チップ GIP-E イスカル

    カットグリップ チップ GIP-E

    イスカル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリグリップ チップ GRIP イスカル

    ヘリグリップ チップ GRIP

    イスカル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
    用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GIP イスカル

    チップ GIP

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から14日以内出荷
  • チップ GIF イスカル

    チップ GIF

    イスカル
    54,980税込60,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ GIF イスカル

    チップ GIF

    イスカル
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から22日以内出荷
  • チップ RCMT-14 イスカル

    チップ RCMT-14

    イスカル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • ISO旋削チップ DNMG/DNGG-TF イスカル

    ISO旋削チップ DNMG/DNGG-TF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面使いです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-TF イスカル

    チップ CNMG-TF

    イスカル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカル

    ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG-GN イスカル

    ISO旋削チップ CNMG-GN

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GIF-E イスカル

    カットグリップ チップ GIF-E

    イスカル
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
    用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0317コーティングTiCN+Al2O3+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)0.4チップタイプカットグリップ
  • チップ DCMT-SM イスカル

    チップ DCMT-SM

    イスカル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMG-TF イスカル

    チップ TNMG-TF

    イスカル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削 チップ WNMG-TF イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-TF

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    両面使いのトリゴンチップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-PF イスカル

    チップ DCMT-PF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-NF イスカル

    チップ CNMG-NF

    イスカル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VCMT-SM イスカル

    チップ VCMT-SM

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-WG イスカル

    チップ WNMG-WG

    イスカル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VNMG-NF イスカル

    チップ VNMG-NF

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMG-SF イスカル

    チップ TNMG-SF

    イスカル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-TF イスカル

    チップ SNMG-TF

    イスカル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から17日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-TF イスカル

    チップ DNMG-TF

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-NF イスカル

    チップ DNMG-NF

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF イスカル

    ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG-TF イスカル

    チップ VNMG-TF

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-GN イスカル

    チップ DNMG-GN

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • チップ CNMG-PP イスカル

    チップ CNMG-PP

    イスカル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-NF イスカル

    チップ WNMG-NF

    イスカル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM イスカル

    ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM

    イスカル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い被削材の中切削に対応します。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-SM イスカル

    チップ CCMT-SM

    イスカル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-WG イスカル

    チップ CNMG-WG

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-GN イスカル

    チップ CNMG-GN

    イスカル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    旋削チップ 汎用加工チップブレーカー
    用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード
チップカテゴリ