カテゴリ
- 切削工具(258)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- EPSON(1)
- 三桂製作所(1)
- エコリカ(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- JIT(1)
- MICROCHIP(1)
- STMicro(1)
- MEAN WELL(1)
- マルツエレック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(174)
「ic92」の検索結果

セルフグリップ スリッター用チップ GSFN
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷セルフグリップスリッター用チップです。用途セルフグリップスリッター用。材質コーティングコーティングTiAlN
C SGスリッター/チップ COAT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌々日出荷チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用材質コーティング
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ RCCT
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状円形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)12逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMW
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ OFCR-AEN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCGT-AS
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ REMT
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-NR
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-TF
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RFMT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状円形厚さ(mm)5.48切刃長さ(mm)19逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADCR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.95逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT-HQ
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面