カテゴリ
- 切削工具(53)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- イトーキ(755)
- Panasonic(パナソニック)(193)
- ホンダ(96)
- ノーブランド(66)
- Canon(65)
- 住友重機械工業(63)
- スバル(46)
- AMPHENOL(35)
- EPSON(27)
- DJI(18)
- 自重堂(14)
- エコリカ(13)
- EverGreen INTERNATIONAL(13)
- 千代田通商(12)
- CEJN(セイン)(12)
- テクロック(11)
- 京セラ(10)
- 大阪魂(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「jic」の検索結果
特価

セルフグリップ チップ GFN-J
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ スリッター用チップ GSFN
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷セルフグリップスリッター用チップです。用途セルフグリップスリッター用。材質コーティングコーティングTiAlN
カットグリップ チップ GIM-J
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。用途溝入れ、突切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A CG突/チップCOAT
イスカル¥18,980税込¥20,8781セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。用途突切り加工用材質コーティング
タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷軟金属加工対応の縦置きチップです。用途突っ切り加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
ドゥーグリップ チップ HGN-J
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。小径/薄肉部品加工対応チップです。用途溝入れ・突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手なし勝手右コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGN
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
C SGスリッター/チップ COAT
イスカル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)翌々日出荷チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用材質コーティング
突切加工用チップ DGN
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ TAGN
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具用途突切加工材質最新スモウテックコーティング仕様突切用チップCOATトラスコ品番620-9149
突切加工用チップ DGN
イスカル(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷寸法L(mm)19.9(±0.1)寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2加工深さ18.0(Tmax)
チップ DGN
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)1.5コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応