カテゴリ
- 切削工具(35)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(108)
- タンガロイ(105)
- 京セラ(102)
- 三菱マテリアル(82)
- SMC(68)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- セコ・ツールズ・ジャパン(40)
- サンドビック(30)
- ケナメタル(27)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
- ワルター(25)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(17)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(17)
- アズワン(16)
- エスコ(14)
- マイゾックス(10)
- Namekawa(滑川軽銅)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「mg-15」の検索結果

ISO旋削チップ DNMG-F3M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DNMG-VL
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷耐熱合金・ステンレス鋼用、 バルブ等の加工に適しています。用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DNMG-CERMET
イスカル¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋼・鋳鉄用の中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-M3M
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNMG-GN
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷両面使い、汎用加工用です。用途旋削加工用。仕様チップ:ISO旋削トラスコ品番118-2175材質IC5005RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-VL
イスカル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷材質IC908形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TF
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NF
イスカル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削チップ DNMG/DNGG-PP
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷両面使いです。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9643材質IC907チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-GN
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-PP
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ダブIQターン チップ SOMG-R3P-IQ
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)ほか6日以内出荷から29日以内出荷鋼の重切削用として最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-WG
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-NR
イスカル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)ほか4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NR
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-PF
イスカル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-SWF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷材質IC8250形状ひし形55°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNMG-NF
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷両面使い、中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様チップ:ISO旋削トラスコ品番118-0520材質IC807RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNMG-NF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷両面使い、中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-8070材質IC907チップ形状55°菱形厚さS(mm)6.35チップタイプISO旋削
ISOターン チップ DNMG-NR
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)29日以内出荷重切削用です。用途旋削加工用。トラスコ品番181-6258材質IC8250材種IC8250RoHS指令(10物質対応)対応