カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(297)
  • MTCW(59)
  • タンガロイ(36)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • onsemi(31)
  • MTC Bio(24)
  • SMC(20)
  • SAMTEC(17)
  • 三菱マテリアル(16)
  • 東亜DKK(16)
  • 三菱ふそう(16)
  • 京セラ(14)
  • JBL professional(14)
  • ON SEMICONDUCTOR(13)
  • ケナメタル(10)
  • カモ井加工紙(8)
  • ダイケン(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtc」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISOターン チップ TCMT-SM イスカルISOターン チップ TCMT-SMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SM イスカルISOターン チップ TCMT-SMイスカル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番108-9609材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-19 イスカルチップ TCMT-19イスカル
6,698税込7,368
1箱(10個)
3日以内出荷
材質IC830コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7形状三角形
チップ TCMT イスカルチップ TCMTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
粗~中仕上げ加工用です。
仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35トラスコ品番422-8619材質IC428厚さ(mm)3.97刃長(mm)16.5寸法D1(mm)4.4適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
チップ TCMT-PF イスカルチップ TCMT-PFイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-SM イスカルチップ TCMT-SMイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-19 イスカルチップ TCMT-19イスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISOターン チップ TCMT-M3P イスカルISOターン チップ TCMT-M3Pイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。材種IC807RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-M3M イスカルISOターン チップ TCMT-M3Mイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
4日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-F3P イスカルISOターン チップ TCMT-F3Pイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-14 イスカルチップ TCMT-14イスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
12日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 TCMT イスカルISO旋削 TCMTイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-14 イスカルISOターン チップ TCMT-14イスカル
8,798税込9,678
1箱(10個)
29日以内出荷
粗~中仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SM イスカルISOターン チップ TCMT-SMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
29日以内出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ