カテゴリ
- 切削工具(49)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(156)
- 住友電工ハードメタル(152)
- 三菱マテリアル(128)
- タンガロイ(82)
- サンドビック(49)
- セコ・ツールズ・ジャパン(45)
- ワルター(39)
- ケナメタル(38)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(28)
- TRUSCO(3)
- 三菱(2)
- 株洲工具(2)
- テグテックジャパン(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「nmg-16」の検索結果

ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-MR
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、軟削材の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-F3P
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-R3M
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-M3M
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-TF
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷幅広い被削材に対応可能な中切削用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-TF
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷幅広い被削材に対応可能な中切削用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-5439材質IC807厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TF
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削加工用チップ YNMG-F3P
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷内径/外径の倣い加工、盗み加工用です。用途倣い、ぬすみ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-F3M
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-NR
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削加工用チップ TNMG-HRF
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)4日以内出荷旋削加工用チップです。用途旋削加工用。トラスコ品番471-4785材種IC804RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-TF
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-TF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SF
イスカル¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNMG-NF
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-GN
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷旋削チップ 汎用加工チップブレーカー用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷汎用加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-0677材質IC8250チップ形状三角形厚さS(mm)4.76
チップ TNMG-GN
イスカル¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-PP
イスカル¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷汎用加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-6994材質IC5005チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応