カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- 京セラ(43)
- 住友電工ハードメタル(42)
- 三菱マテリアル(35)
- タンガロイ(21)
- サンドビック(20)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- ワルター(16)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- テグテックジャパン(7)
- 日本緑十字社(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「nmg08」の検索結果
特価

ISO旋削 チップ WNMG-M3M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-GN
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-PP
イスカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TF
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TF
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-PP
イスカル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-WG
イスカル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GN
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-VL
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削 チップ WNMG-PP
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-7009材質IC807チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NR
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-NR
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面