カテゴリ

  • 切削工具(80)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(1)
  • OATアグリオ(36)
  • エスコ(384)
  • SPARKFUN(194)
  • ホンダ(182)
  • MARWI(144)
  • 三菱ふそう(134)
  • EVANS(74)
  • 京セラ(71)
  • ラムマウント(60)
  • KOA(59)
  • SKF(日本エスケイエフ)(58)
  • CRG(44)
  • RS PRO(37)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • SKC(環境測定)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ユニオンツール(25)
  • コミネ(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oat」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C マルチマスタ IC908 COAT イスカルC マルチマスタ IC908 COATイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷
自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
用途穴あけ材質超硬仕様スモウカムIQヘッドIC908トラスコ品番621-6072質量(g)10寸法(Φmm)29.5
イスカルA SG突/チップCOAT イスカルイスカルA SG突/チップCOATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷
1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
用途多機能加工用ホルダー適合チップGIP…RS/LSGIF…RS/LSGIMY(フルRタイプ)トラスコ品番517-8185
突切・溝入れ用チップ COAT イスカル突切・溝入れ用チップ COATイスカル
19,980税込21,978
1セット(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
D ISOメートルねじ切チップ COAT イスカルD ISOメートルねじ切チップ COATイスカル
7,298税込8,028
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ねじ切り加工
X マルチマスターチップ COAT イスカルX マルチマスターチップ COATイスカル
9,598税込10,558
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
C ヘリドゥ690ミーリンカッター IC830 COAT イスカルC ヘリドゥ690ミーリンカッター IC830 COATイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
材質超硬仕様H690チップ
C スモウカムIQヘッド IC908 COAT イスカルC スモウカムIQヘッド IC908 COATイスカル
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
用途穴あけ材質超硬仕様スモウカムIQヘッドIC908
C ペンタカットチップ IC808G COAT イスカルC ペンタカットチップ IC808G COATイスカル
23,980税込26,378
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質超硬仕様ペンタカットチップ形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
B 旋削/チップ COAT イスカルB 旋削/チップ COATイスカル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
C DEG-Mfチップ IC808G COAT イスカルC DEG-Mfチップ IC808G COATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
材質超硬仕様DRG用チップ
ドリル/チップ COAT イスカルドリル/チップ COATイスカル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷
ミリング用チップ
用途フライス用材質超硬+鉄・SUS用コーティングトラスコ品番521-9639
C スリッター用チップ COAT イスカルC スリッター用チップ COATイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用材質コーティングトラスコ品番518-1968寸法W(mm)6.41寸法R(mm)0.50
D 旋削/チップ COAT イスカルD 旋削/チップ COATイスカル
25,980税込28,578
1セット(10個)
翌々日出荷
旋削チップ アルミ加工用チップ 画像はイメージです
用途アルミ加工に適す仕様中~仕上げ加工向・コーナーR0.1トラスコ品番516-6781
A HF端溝/チップ COAT イスカルA HF端溝/チップ COATイスカル
32,980税込36,278
1セット(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
用途端面溝加工、端面溝拡張加工
D 旋削/チップ COAT イスカルD 旋削/チップ COATイスカル
6,798税込7,478
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
X ドリル/チップ COAT イスカルX ドリル/チップ COATイスカル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌々日出荷
DRドリル用チップ
用途穴明け材質超硬+鉄・SUS用コーティングトラスコ品番521-9485
端面溝用チップ COAT イスカル端面溝用チップ COATイスカル
35,980税込39,578
1セット(10個)
翌々日出荷
端面溝入れ加工用チップ。最新スモウテックコーティング
用途溝入れ加工材質最新スモウテックコーティング
マルチマスター交換用ヘッド2枚刃 COAT イスカルマルチマスター交換用ヘッド2枚刃 COATイスカル
9,998税込10,998
1セット(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
マルチマスター 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
マルチマスター交換用ヘッド面取 COAT イスカルマルチマスター交換用ヘッド面取 COATイスカル
9,598税込10,558
1セット(2個)
当日出荷
マルチマスター 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能
用途ミリング加工/溝削り・片削り・特に面取り加工に適す材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティングトラスコ品番519-9905加工径(mm)10.4
C マルチマスターヘッド IC908 COAT イスカルC マルチマスターヘッド IC908 COATイスカル
15,980税込17,578
1セット(2個)
翌々日出荷から30日以内出荷
ヘッド交換式エンドミルヘッドです。
用途エンドミル加工材質超硬仕様マルチマスターヘッド、IC908タイプ4刃列
A ドゥーグリップチップ IC808 COAT イスカルA ドゥーグリップチップ IC808 COATイスカル
34,980税込38,478
1セット(10個)
当日出荷
材質超硬仕様突っ切りチップチップブレーカ両面
C SGスリッター/チップ COAT イスカルC SGスリッター/チップ COATイスカル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用材質コーティング
C チップ COAT イスカルC チップ COATイスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
翌々日出荷
カムミル(ミリング用)チップ
用途ミリング加工用チップ
A カットグリップ用チップ COAT イスカルA カットグリップ用チップ COATイスカル
35,980税込39,578
1セット(10個)
翌々日出荷
溝入れ、多機能加工に最適です。
用途内径加工用トラスコ品番517-7855
A DG突/チップCOAT イスカルA DG突/チップCOATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
D カムグルーブ/チップ COAT イスカルD カムグルーブ/チップ COATイスカル
32,980税込36,278
1セット(10個)
翌々日出荷
カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。 新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。 ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。
用途小径用内径旋削加工材質コーティング
B 旋削/チップ COAT CNMX-M4PW イスカルB 旋削/チップ COAT CNMX-M4PWイスカル
8,298税込9,128
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカ-形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
X その他ミーリング/チップ COAT イスカルX その他ミーリング/チップ COATイスカル
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
A CG突/チップCOAT イスカルA CG突/チップCOATイスカル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。
用途突切り加工用材質コーティング
C フィードミル用チップCOAT イスカルC フィードミル用チップCOATイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ06タイプ 最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。 イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。 切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。
用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削材質ステンレスコーナーR(mm)3.0仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125)トラスコ品番517-7162タイプ汎用寸法d(Φmm)12切刃(mm)7.0
イスカルA DG突/チップCOAT イスカルイスカルA DG突/チップCOATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)仕様3.0mm幅チップ勝手付き6°右勝手チップトラスコ品番516-9054
A CG多/チップ COAT イスカルA CG多/チップ COATイスカル
42,980税込47,278
1セット(10個)
翌々日出荷
溝入れ、多機能加工に最適です。最新スモウテックコーティング
用途溝入れ加工材質最新スモウテックコーティングトラスコ品番517-9106
A ヘリ2000/チップ COAT イスカルA ヘリ2000/チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
C ミル2000用チップ COAT イスカルC ミル2000用チップ COATイスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
翌々日出荷
仕上刃非研削。 リブ付で切削面の熱を抑制。 画像はイメージです
用途ミリング加工における粗加工用
B ヘリターンチップ COAT イスカルB ヘリターンチップ COATイスカル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番620-9807
C タングミルチップ COAT イスカルC タングミルチップ COATイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌々日出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。 90°リードカッター用チップ。 左右勝手のカッター使用で8コーナー使いです。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工材質鋼用コーティングチップトラスコ品番519-8429
D 旋削/チップCOAT イスカルD 旋削/チップCOATイスカル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
材質超硬+鉄・SUS用コーティング
C ヘリオクト/チップ COAT イスカルC ヘリオクト/チップ COATイスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
A チップ COAT イスカルA チップ COATイスカル
8,498税込9,348
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蛍coat特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 蛍coat