カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(30)
- 高島計器(24)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(20)
- NEC(12)
- I-VALUE(12)
- メディアカバーマーケット(9)
- VAIO(7)
- アルインコ(6)
- サンワサプライ(5)
- ノーブランド(5)
- KSフィルター(5)
- Philips(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ATEN(4)
- NZXT(4)
- プロトブレンボ(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「pc-r-1」の検索結果
特価

ヘリ3ミル チップ HM390 TP 1003
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APCR
イスカル¥32,980税込¥36,2781箱(10個)3日以内出荷材質IC28形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷から14日以内出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様トラスコ品番625-0068材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APCR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
A ヘリ2000/チップ 超硬
イスカル¥34,980税込¥38,4781セット(10個)翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。用途アルミ切削向け
ヘリアル チップ HSM90S APCR
イスカル¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷高速アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ APCR PDFR-P
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)9日以内出荷アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。用途フライス加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~8.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.07~0.25トラスコ品番340-3366材質IC928厚さ(mm)3.76刃長(mm)11.2適合ホルダHM90E90A・HM90E90A-M・HM90E90A-MM・HM90F90AP・APKコーナー半径(mm)0.5材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APCR 100304PDFR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷アルミ、耐熱合金加工用です。用途フライス加工用。仕様刃先研磨
チップ HM90 APCR-PDFR-P
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
ISOターン 外径加工用ホルダー SVPCR/L-S
イスカル¥11,980税込¥13,1781本29日以内出荷スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応