カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- Canon(115)
- NORGREN(94)
- トリニティ(62)
- ホンダ(25)
- Simplism(21)
- QSP(15)
- ホッティーポリマー(12)
- ジャストコーポレーション(11)
- 3M(スリーエム)(8)
- プレジール(8)
- いすゞ自動車(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ニッサン(6)
- コクヨ(5)
- バートル(5)
- フロン工業(5)
- オーセロ(5)
- FIT-ONE(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「pfi」の検索結果

ISOターン チップ TPMR-PF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)当日出荷内径旋削の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-8429材質IC807チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PF
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT-PF
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)4日以内出荷材質IC807形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-PF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PF
イスカル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-PF
イスカル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)4日以内出荷材質IC9150形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-PF
イスカル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPMR-PF
イスカル¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMR
イスカル¥8,498税込¥9,3481箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応