カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- EBM(江部松商事)(1)
- HAMILeX(ハミレックス)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- M5Stack(1)
- MANN-FILTER(1)
- シンエイ[店舗什器・備品](1)
- ジャパックス(1)
- ホンダ(5)
- 三菱(20)
- 三菱マテリアル(1)
- 光(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pl910」の検索結果
特価
関連キーワード

チップ ONHU-N-PL
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)3日以内出荷材質IC910形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら