カテゴリ
- 切削工具(48)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- イトーキ(460)
- ワルター(326)
- タンガロイ(100)
- 住友電工ハードメタル(79)
- 京セラ(75)
- 東洋技研(35)
- 片岡産業(34)
- オンダ製作所(21)
- 内田洋行(16)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- ストア・エキスプレス(15)
- 大阪魂(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 三菱マテリアル(13)
- 扶桑金属工業(11)
- モリマーキンキ(8)
- CINELLI(8)
- 鶴見製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「puw」の検索結果
特価

チップ WOLH-GF
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WNMG-VL
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISOターン チップ WNGP-F2P
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷合金鋼の超仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC530NRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ WNGP-F2M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の超仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-TF
イスカル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番110-2237材質IC8250使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NR
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-PP
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-7009材質IC807チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NF
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)翌々日出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番119-7430材質IC908使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-M3M
イスカル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PW
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WB
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)2.18逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
チップ WNMM-NW
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質IC8250形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMA
イスカル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WPEX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から17日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ-形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WNGA
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1箱(2個)4日以内出荷切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WCGT
イスカル¥36,980税込¥40,6781箱(10個)4日以内出荷材質IC908形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WOLH-V
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°材質IC328コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)8厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WOLH-SW
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ WNMZ-LF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMZ-RF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISOターン チップ WBGT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷小内径の仕上げ加工用において、優れた表面仕上げを実現します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ WBMT
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷様々な被削材に対応、仕上加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ WNGG-F3N
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷アルミ・非鉄金属の仕上加工対応です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NG
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番340-3321材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-F3M
イスカル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLDチップ WNMX-M3/M4MW
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途被削材:ステンレス鋼、耐熱合金、低炭素鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NF
イスカル¥5,898税込¥6,4881箱(10個)9日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番108-4856材質IC20厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-TNM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)14日以内出荷中粗~粗加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-3260材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応