カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • サンドビック(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rxmt 10t3-rm」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ RXMT-RM イスカル

    チップ RXMT-RM

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10穴の形状円筒穴
  • チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
  • チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミル/ヘリ2000 イスカル

    ヘリミル/ヘリ2000

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
  • ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003 イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90-APKT イスカル

    チップ HM90-APKT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8
  • チップ HM90 APKT イスカル

    チップ HM90 APKT

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
    材質IC328トラスコ品番625-0351形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ APKT-PDR-HM

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から21日以内出荷
  • ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APKT-8M イスカル

    チップ HM90 APKT-8M

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ ADKT イスカル

    ヘリミルチップ ADKT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ APKT イスカル

    ヘリミルチップ APKT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップカテゴリ