カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- ワルター(33)
- サンドビック(15)
- 京セラ(13)
- ケナメタル(11)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- カナテクス(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- イトーキ(2)
- KTC(1)
- タンガロイ(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- KSフィルター(1)
- MOXA(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s-308t」の検索結果

チップ DCGW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781個ほか4日以内出荷材質IB05S形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ CCGW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB05S形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応