カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • 住友電工ハードメタル(19)
  • サンドビック(16)
  • 三菱マテリアル(13)
  • ワルター(12)
  • 京セラ(10)
  • ケナメタル(6)
  • タンガロイ(6)
  • SANDVIK(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scmt09t3」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO旋削 チップ SCMT-19 イスカル

    ISO旋削 チップ SCMT-19

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    粗~中切削加工対応です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SCMT-M3M イスカル

    ISO旋削 チップ SCMT-M3M

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SCMT-M3P イスカル

    ISO旋削 チップ SCMT-M3P

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    鋼の中切削加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SCMT-F3M イスカル

    ISO旋削 チップ SCMT-F3M

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SCMT-19 イスカル

    チップ SCMT-19

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削 チップ SCMT-17 イスカル

    ISO旋削 チップ SCMT-17

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    粗~中切削加工対応です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番118-0524材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SCMT-SM イスカル

    ISO旋削 チップ SCMT-SM

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D チップ COAT イスカル

    D チップ COAT

    イスカル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ISO旋削 チップ SCMT-F3P イスカル

    ISO旋削 チップ SCMT-F3P

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷から29日以内出荷
    鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SCMT-14 イスカル

    ISO旋削 チップ SCMT-14

    イスカル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SCMT-14 イスカル

    チップ SCMT-14

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SCMT-17 イスカル

    チップ SCMT-17

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SCMT-SM イスカル

    チップ SCMT-SM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード
チップカテゴリ