カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(20)
- タンガロイ(16)
- ワルター(11)
- 三菱マテリアル(10)
- 京セラ(9)
- ケナメタル(6)
- サンドビック(6)
- SANDVIK(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「scmt09t308」の検索結果

ISO旋削 チップ SCMT-M3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-19
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ SCMT-17
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷粗~中切削加工対応です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-0524材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-SM
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-F3P
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)5日以内出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-17
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT-SM
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18