カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- OSG(オーエスジー)(7)
- ケナメタル(2)
- スケーター(1)
- タンガロイ(18)
- ダイシン(1)
- ホンダ(2)
- ワルター(10)
- 京セラ(7)
- 富士元工業(2)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

チップ SDMT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷形状正方形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMT
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
イスカル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番276-9930材質IC328形状正方形厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)16.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SDMT-PDR-HQ
イスカル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃の汎用チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SDMT-PDR-RM
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)4日以内出荷ヘリカル切刃の汎用チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド
イスカル¥62,980税込¥69,2781本5日以内出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストを削減します。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造(低馬力、低剛性ワークに適しています)。 チップレパートリー。仕様●刃径(mm):80●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:SDMT1205PD-HQ●刃数:5●原産国:イスラエル●コード番号:162-8666アズワン品番67-5576-31
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら