カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(8)
- 三菱マテリアル(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- タンガロイ(4)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「snmg090304」の検索結果
特価

チップ SNMG-NF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質IC9250形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応