カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- ケナメタル(3)
- サンドビック(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- タンガロイ(7)
- ワルター(4)
- 三菱(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(12)
- 住友電工ハードメタル(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ISO旋削 チップ SNMG-M3M
イスカル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-TF
イスカル(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら