カテゴリ

  • 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • タンガロイ(65)
  • 京セラ(62)
  • 三菱マテリアル(38)
  • 住友電工ハードメタル(30)
  • ケナメタル(16)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • ワルター(14)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • SANDVIK(5)
  • サンドビック(1)
  • 株洲工具(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snmg1204」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO旋削 チップ SNMG-GN イスカル

    ISO旋削 チップ SNMG-GN

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ SNMG-PP イスカル

    ISOターン チップ SNMG-PP

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    延性材料の中切削に対応可能です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番118-2121材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SNMG-TF イスカル

    ISO旋削 チップ SNMG-TF

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    幅広い被削材の中切削に対応します。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SNMG-F3M イスカル

    ISO旋削 チップ SNMG-F3M

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SNMG-F3P イスカル

    ISO旋削 チップ SNMG-F3P

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    鋼の中~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SNMG-M3P イスカル

    ISO旋削 チップ SNMG-M3P

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    鋼の中切削加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SNMG-VL イスカル

    ISO旋削 チップ SNMG-VL

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼、耐熱合金、バルブ等の加工に最適です。
    用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SNMG-M3M イスカル

    ISO旋削 チップ SNMG-M3M

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-TF イスカル

    チップ SNMG-TF

    イスカル(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    翌日出荷から17日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISOターン チップ SNMG-EM-M/R イスカル

    ISOターン チップ SNMG-EM-M/R

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    耐熱合金の中切削用です。
    用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SNMG-F3S イスカル

    ISO旋削 チップ SNMG-F3S

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    チタン、耐熱鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-VL イスカル

    チップ SNMG-VL

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC907形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-GN イスカル

    チップ SNMG-GN

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-NR イスカル

    チップ SNMG-NR

    イスカル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-NG イスカル

    チップ SNMG-NG

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO旋削 チップ SNMG-TF イスカル

    ISO旋削 チップ SNMG-TF

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    幅広い被削材の中切削に対応します。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-3863材質IC807チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ SNMG-NR イスカル

    ISOターン チップ SNMG-NR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    重切削加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番118-2168材質IC8250チップ形状正方形厚さS(mm)4.76