カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- フェリック(273)
- ホンダ(187)
- SAMTEC(104)
- SMC(58)
- サンドビック(31)
- イトーキ(18)
- YELLOTOOLS(18)
- エスコ(17)
- VISHAY(16)
- 三菱ふそう(14)
- Kawasaki(11)
- Optibelt(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- HUA SHUO(10)
- NSK(日本精工)(9)
- J-TRIP(9)
- brembo(9)
- グーリング(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「t104」の検索結果
特価

ISO旋削 チップ CCGT-F1P
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ交換式スリッター SDSA/F-MM-JHP
イスカル¥159,800税込¥175,7801本4日以内出荷高圧クーラント対応チップ交換式スリッターです。用途GSFN/GSANチップ用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECK-H9-CFR
イスカル¥97,980税込¥107,7781本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
チップ QDMT
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
超硬ソリッドエンドミル ECK-H9-CFR
イスカル¥109,800税込¥120,7801本33日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。 フライス加工用。仕様●材質:IC900●原産国:イスラエル●コード番号:182-1039アズワン品番67-9169-06
チップ SDMT
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMR
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途フライス加工用チップ材質超硬仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
マルチマスター交換用ヘッド面取 COAT
イスカル¥9,598税込¥10,5581セット(2個)翌々日出荷マルチマスター 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能用途ミリング加工/溝削り・片削り・特に面取り加工に適す材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティングトラスコ品番519-9905加工径(mm)10.4
ラフィングエンドミルECR-T-M
イスカル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応