カテゴリ
- 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(187)
- 大阪魂(122)
- KITO(キトー)(73)
- IDEC(和泉電気)(54)
- コクヨ(54)
- Altrider (アルトライダー)(44)
- DAYTONA(デイトナ)(38)
- RS PRO(27)
- イシハシ精工(25)
- ヤンマー(22)
- omron(オムロン)(21)
- KTC(19)
- ケルヒャー(19)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(17)
- メディアカバーマーケット(14)
- エスコ(13)
- 富士電機(13)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「t7/1」の検索結果

バヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNT
イスカル¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式高速リーマー工具です。用途穴あけ仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNKX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ T490LNMT
イスカル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工
チップ ONMU-TN
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ H490 ANKX
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ-
チップ S845 SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ T490 LNHT
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状長方形90°逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-R-HQ-M
イスカル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SNMU
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ S845-SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONHU-TN
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ T490 LNMX
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷材質DT7150形状長方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
マルチマスター交換用ヘッド6枚刃 COAT
イスカル¥15,980税込¥17,5781セット(2個)翌々日出荷から9日以内出荷マルチマスター 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング加工径(mm)10
マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90