カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- メディアカバーマーケット(7)
- omron(オムロン)(3)
- 酒井製作所(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- フクビ化学(3)
- PROST's(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- 住まいスタイル(2)
- EPSON(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- 新コスモス電機(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- フジキン(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- 宮島化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「t715」の検索結果

バヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNT
イスカル¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式高速リーマー工具です。用途穴あけ仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNKX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ ONMU-TN
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ T490LNMT
イスカル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工
チップ LNMT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15コーナー半径(mm)0.8
チップ ONHU-TN
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正八角形135°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ SPMT-R-HQ-M
イスカル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490 LNHT
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H490 ANKX
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ S845 SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ S845 SNMU
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490 LNMX
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷材質DT7150形状長方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845-SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°