カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- BIG DAISHOWA(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- SAMTEC(7)
- VISHAY(10)
- エスエスエーサービス(4)
- カイザー(2)
- ケナメタル(6)
- サンドビック(91)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- タンガロイ(44)
- テグテックジャパン(1)
- ハーマンビルツ(2)
- マエダ(1)
- ワルター(9)
- 三菱マテリアル(25)
- 京セラ(20)
- 住友電工ハードメタル(18)
- 坂口電熱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

チップ TCMT
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷粗~中仕上げ加工用です。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35トラスコ品番422-8619材質IC428厚さ(mm)3.97刃長(mm)16.5寸法D1(mm)4.4適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
チップ TCMT-19
イスカル¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-SM
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)3日以内出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-PF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9609材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-F3P
イスカル¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋼の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-14
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)11日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)29日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら