カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • サンドビック(78)
  • タンガロイ(43)
  • 三菱マテリアル(24)
  • 京セラ(20)
  • 住友電工ハードメタル(18)
  • SANDVIK(13)
  • ワルター(9)
  • VISHAY(8)
  • ケナメタル(6)
  • SAMTEC(4)
  • エスエスエーサービス(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • カイザー(2)
  • ハーマンビルツ(2)
  • 坂口電熱(1)
  • 大洋ツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcmt」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TCMT イスカル

    チップ TCMT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    粗~中仕上げ加工用です。
    仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35トラスコ品番422-8619材質IC428厚さ(mm)3.97刃長(mm)16.5寸法D1(mm)4.4適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
  • チップ TCMT-19 イスカル

    チップ TCMT-19

    イスカル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC830コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7形状三角形
  • チップ TCMT-19 イスカル

    チップ TCMT-19

    イスカル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISOターン チップ TCMT-SM イスカル

    ISOターン チップ TCMT-SM

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番108-9609材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT-SM イスカル

    チップ TCMT-SM

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISOターン チップ TCMT-SM イスカル

    ISOターン チップ TCMT-SM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT-PF イスカル

    チップ TCMT-PF

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TCMT-M3M イスカル

    ISOターン チップ TCMT-M3M

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼・低炭素鋼加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TCMT-F3P イスカル

    ISOターン チップ TCMT-F3P

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    鋼の中仕上~仕上加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TCMT-M3P イスカル

    ISOターン チップ TCMT-M3P

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    鋼の中切削用です。
    用途旋削加工用。材種IC807RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT-14 イスカル

    チップ TCMT-14

    イスカル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削 TCMT イスカル

    ISO旋削 TCMT

    イスカル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)ほか
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TCMT-SM イスカル

    ISOターン チップ TCMT-SM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TCMT-14 イスカル

    ISOターン チップ TCMT-14

    イスカル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    粗~中仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • B 旋削/チップ COAT イスカル

    B 旋削/チップ COAT

    イスカル
    7,898税込8,688
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ミーリング イスカル

    ミーリング

    イスカル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削/チップ イスカル

    ISO旋削/チップ

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • C その他ミーリング/チップ 超硬 イスカル

    C その他ミーリング/チップ 超硬

    イスカル
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • ターニング CVD チップ イスカル

    ターニング CVD チップ

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    19日以内出荷
チップカテゴリ