カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(29)
- 三菱マテリアル(16)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 京セラ(15)
- サンドビック(11)
- ワルター(7)
- ケナメタル(6)
- BIG DAISHOWA(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- カイザー(2)
- VISHAY(1)
- SANDVIK(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「tcmt1102」の検索結果

ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌々日出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9609材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-19
イスカル¥6,998税込¥7,6981箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-PF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-SM
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷から12日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面