カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- 京セラ(35)
- 住友電工ハードメタル(18)
- タンガロイ(17)
- 三菱マテリアル(15)
- ケナメタル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- サンドビック(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tngg16040」の検索結果

チップ TNGG-TF
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷材質IC907形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.1穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNGG-M3N
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷アルミ、非鉄金属仕上げ加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-PP
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷材質IC907形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応