カテゴリ

  • 切削工具(69)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(120)
  • 住友電工ハードメタル(102)
  • 三菱マテリアル(92)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(88)
  • タンガロイ(69)
  • サンドビック(61)
  • ケナメタル(23)
  • ナベヤ(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • ワルター(14)
  • TRUSCO(13)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
  • SANDVIK(7)
  • ITT CANNON(5)
  • サイバーリンク(4)
  • エレコム(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnm」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ WNMG-TNM イスカル

    チップ WNMG-TNM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.03内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-TNM イスカル

    チップ WNMG-TNM

    イスカル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO旋削 チップ WNMG-TNM イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-TNM

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    中粗~粗加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番118-3260材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ WNMG-TNM イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-TNM

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    中粗~粗加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番112-3290材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-NF イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-NF

    イスカル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番108-9562材質IC9250厚さ(mm)3.18チップ形状三角形材種IC9250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 トリゴンシート イスカル

    部品 トリゴンシート

    イスカル
    1,098税込1,208
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングミル チップ LNKX/LNMT 1106 イスカル

    タングミル チップ LNKX/LNMT 1106

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイポジ強化切刃です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-GN

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    汎用加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNMA イスカル

    ISOターン チップ TNMA

    イスカル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    鋳鉄等の脆性材料用です。
    用途旋削加工用。
  • ヘリターンLD チップ TNMX-M4MW イスカル

    ヘリターンLD チップ TNMX-M4MW

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘリカル切刃、ステンレス鋼の高能率加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-M3P イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-M3P

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    鋼の中切削用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリドゥ845 イスカル

    ヘリドゥ845

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングスロット チップ LNET 12-TN-MM イスカル

    タングスロット チップ LNET 12-TN-MM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    4コーナー使い縦置きチップです。
    用途鋼の深溝加工、長溝加工用。材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-TF

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    中切削用、堅被削材に対応可能です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16ミル イスカル

    16ミル

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNMS イスカル

    ISOターン チップ TNMS

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    非鉄金属用です。
    用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.32トラスコ品番423-3383材質IC20厚さ(mm)4.76刃長(mm)22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)0.4チップ形状三角形材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP イスカル

    ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    延性材料の中切削に対応可能です。
    用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリクアッド イスカル

    ヘリクアッド

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-HRF イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-HRF

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    旋削加工用チップです。
    用途旋削加工用。トラスコ品番471-4785材種IC804RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-TF イスカル

    チップ TNMG-TF

    イスカル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • トロ6ミル チップ TR6 TNCU/MU イスカル

    トロ6ミル チップ TR6 TNCU/MU

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    両面6コーナー使いチップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNMA イスカル

    ISOターン チップ TNMA

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄等の脆性材料用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-7029材質IC5010チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ QDMT イスカル

    チップ QDMT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • B 旋削/チップ 超硬 イスカル

    B 旋削/チップ 超硬

    イスカル
    6,298税込6,928
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • チップ TNMG-SF イスカル

    チップ TNMG-SF

    イスカル
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ QDMT イスカル

    チップ QDMT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~10.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08~0.15厚さ(mm)5刃長(mm)12.7適合ホルダF90SD-12、FDN、SDK-12-C/HP、SDNRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNKX イスカル

    チップ LNKX

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
    用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-GN

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷
    汎用加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-0677材質IC8250チップ形状三角形厚さS(mm)4.76
  • ヘリターンLD チップ TNMX-M3/4PW イスカル

    ヘリターンLD チップ TNMX-M3/4PW

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ヘリカル切刃、鋼の高金属除去対応可能です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリクアッド チップ イスカル

    ヘリクアッド チップ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-TF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    中切削用、堅被削材に対応可能です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番109-2728材質IC907チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-GN イスカル

    チップ TNMG-GN

    イスカル
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-GN

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷
    汎用加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-6994材質IC5005チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリクアッド/チップ イスカル

    ヘリクアッド/チップ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-PP イスカル

    チップ TNMG-PP

    イスカル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ LNKX イスカル

    チップ LNKX

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
  • チップ ONMU-TN-MM イスカル

    チップ ONMU-TN-MM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップカテゴリ