カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(98)
  • タンガロイ(69)
  • 住友電工ハードメタル(62)
  • 三菱マテリアル(58)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • サンドビック(17)
  • ワルター(16)
  • ケナメタル(15)
  • 住友電気工業(5)
  • SANDVIK(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 株洲工具(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnmg16040」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-GN

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    汎用加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-M3P イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-M3P

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    鋼の中切削用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-TF

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    中切削用、堅被削材に対応可能です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP イスカル

    ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    延性材料の中切削に対応可能です。
    用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-HRF イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-HRF

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    旋削加工用チップです。
    用途旋削加工用。トラスコ品番471-4785材種IC804RoHS指令(10物質対応)対応
  • B 旋削/チップ 超硬 イスカル

    B 旋削/チップ 超硬

    イスカル
    6,298税込6,928
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • チップ TNMG-TF イスカル

    チップ TNMG-TF

    イスカル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMG-SF イスカル

    チップ TNMG-SF

    イスカル
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMG-GN イスカル

    チップ TNMG-GN

    イスカル
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    3日以内出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMG-PP イスカル

    チップ TNMG-PP

    イスカル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-GN

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷
    汎用加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-6994材質IC5005チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-TF

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷
    中切削用、堅被削材に対応可能です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番201-6749RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-VL イスカル

    チップ TNMG-VL

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMG-PF イスカル

    チップ TNMG-PF

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質IC9150形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-NF イスカル

    チップ TNMG-NF

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-VL イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-VL

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    耐熱合金・ステンレス鋼用でバルブ等の加工に最適です。
    用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-PF イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-PF

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    合金、ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番119-5635材質IC8150材種IC8150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-FFG-サーメット イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-FFG-サーメット

    イスカル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    鋼・鋳鉄の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ