カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- 京セラ(27)
- 三菱マテリアル(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tpgh r」の検索結果
特価

ISOターン チップ TPGH-R/L
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-6475材質IC570チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGH
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応