カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • 京セラ(29)
  • 三菱マテリアル(20)
  • タンガロイ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpgh」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGH イスカルチップ TPGHイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TPGH-R/L イスカルISOターン チップ TPGH-R/Lイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番108-6475材質IC570チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGH イスカルチップ TPGHイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC570形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGH イスカルチップ TPGHイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TPGH-R/L イスカルISOターン チップ TPGH-R/Lイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
19日以内出荷
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
ISOターン チップ TPGH-XL イスカルISOターン チップ TPGH-XLイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
29日以内出荷
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番108-7969材質IC570材種IC570RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tpgh110304特集