カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- タンガロイ(1)
- 三菱マテリアル(11)
- 京セラ(33)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 岡崎精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tpmt 1603」の検索結果
特価

チップ TPMT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷から17日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT
イスカル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISOターン チップ TPMT
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷内径旋削の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-5895材質IC9250チップ形状三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応