カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(29)
- 住友電工ハードメタル(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tpmt160304」の検索結果

チップ TPMT
イスカル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷から18日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面