カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- タンガロイ(10)
- ワルター(8)
- 三菱(1)
- 三菱マテリアル(14)
- 京セラ(7)
- 住友電工ハードメタル(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「vcmt 160404」の検索結果
特価

チップ VCMT-SM
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメット
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-SM
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷から15日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ VCMT-F3P
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-14
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ VCMT-14
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷軟金属の中切削~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-SM
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷軟金属の中切削~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-M3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7