カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(60)
- 京セラ(53)
- 三菱マテリアル(36)
- タンガロイ(32)
- セコ・ツールズ・ジャパン(15)
- ケナメタル(14)
- サンドビック(14)
- ワルター(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- SANDVIK(5)
- PROCHI(プロチ)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 株洲工具(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「vnmg」の検索結果

チップ VNMG-NF
イスカル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-TF
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ VNMG-TF
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷幅広い被削材に対応可能な中切削用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-5439材質IC807厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-SF
イスカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形35°材質IC570厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴切刃長さ(mm)12.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-M3M
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
イスカル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-TF
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷幅広い被削材に対応可能な中切削用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-F3M
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)12日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ VNMG-SF
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)9日以内出荷から29日以内出荷超仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応