カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(40)
- タンガロイ(37)
- ケナメタル(12)
- 京セラ(11)
- 三菱マテリアル(11)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- ワルター(9)
- サンドビック(7)
- SANDVIK(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「wnmg060408」の検索結果
特価

ISO旋削 チップ WNMG-M3M
イスカル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-WG
イスカル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-NF
イスカル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-PP
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GN
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌々日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-WF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面