カテゴリ
- 切削工具(23)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- 京セラ(70)
- 住友電工ハードメタル(67)
- タンガロイ(44)
- 三菱マテリアル(32)
- ワルター(14)
- サンドビック(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- ケナメタル(7)
- テグテックジャパン(5)
- SANDVIK(2)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「wnmg080404」の検索結果

ISO旋削 チップ WNMG-F3P
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-F3M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-M3M
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NG
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番340-3321材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-TF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-PP
イスカル¥8,198税込¥9,0181箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-NF
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TF
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TF
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-VL
イスカル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-PP
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GN
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌々日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-NF
イスカル¥5,898税込¥6,4881箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削 チップ WNMG-VL
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)29日以内出荷耐熱合金、ステンレス鋼、バルブ等の加工に最適です。用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-サーメット
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)29日以内出荷鋼、鋳鉄加工用サーメット材質です。用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応