カテゴリ
- 切削工具(35)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TOTIME(4)
- ケナメタル(15)
- サンドビック(14)
- セコ・ツールズ・ジャパン(17)
- タンガロイ(69)
- テグテックジャパン(7)
- ワルター(16)
- 三菱マテリアル(44)
- 京セラ(97)
- 住友電工ハードメタル(85)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)

ISO旋削 チップ WNMG-M3M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-F3P
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-F3M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-PP
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GN
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TF
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TF
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-WG
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TF
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-PP
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-VL
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GN
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削 チップ WNMG-NR
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-WG
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌々日出荷から15日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-NF
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌々日出荷から15日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GN
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌々日出荷から15日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-NR
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-WG
イスカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-PP
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)3日以内出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-NF
イスカル¥4,998税込¥5,4981箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-WF
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)3日以内出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TNM
イスカル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削 チップ WNMG-PP
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)9日以内出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-7009材質IC807チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-VL
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)29日以内出荷耐熱合金、ステンレス鋼、バルブ等の加工に最適です。用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-サーメット
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)29日以内出荷鋼、鋳鉄加工用サーメット材質です。用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら