カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- KVASER
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- StarTech.com(2)
- エレコム(1)
- ノーブランド(1)
- 三菱電機(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ラトックシステム(1)
- Seeed Studio(1)
- 変換名人(1)
「canusb」の検索結果
特価

Kvaser USBcan Light 2xHS デュアルチャネルUSB-CANインターフェイス
KVASER¥179,800税込¥197,7801個当日出荷デュアルチャネルUSB-CANインターフェイス。
Kvaser U100 シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイス
KVASER¥139,800税込¥153,7801個当日出荷シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイス。
Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート
KVASER¥70,980税込¥78,0781台45日以内出荷1秒あたり20,000メッセージ、各タイムスタンプ分解能50μs。最大8Mbit/秒のCAN FDをサポート。USBタイプA準拠のコネクター経由で電力を供給。素早く簡単なplug-and-playのインストレーション。分析ツールのサイレントモードをサポート - 干渉なくbusをリッスン可能。ガルバニック絶縁が標準装備され、電力サージや感電からの保護を強化。Kvaserの無料汎用CANモニタリングソフトウェアや、Kvaserのネットワークテクニカルアソシエイツの提供するECU開発、診断、適合用の高度な各種ソフトウェアと組み合わせて使用可能。SocketCANをサポート。ホストOS:Windows (7以降)、Linux。Kvaserテクニカルアソシエイトが提供する高度なソフトウェアと組み合わせることで、J1939、CANopen、NMEA 2000(R)、およびDeviceNetをサポート。複数のKvaserインターフェースの同時使用をサポート仕様●CAN FDビットレート:最大 8 Mbit/秒●t script:No●エラーカウンタ読取:No●エラーフレーム生成:No●ガルバニック絶縁:Yes●サイレントモード:Yes●タイムスタンプ分解能 (μs):50 μs●チャネル:1●ビットレート (kbps):20 - 1000 kbps●メッセージ受信/秒(m):20000 ps●メッセージ送信/秒(m):20000 ps長さ(mm)165高さ(mm)17質量(g)110インターフェースUSBコネクタDSUB 9動作温度(℃)-20 ~ +70OSWindows 10 (IA-32 および x86-64), Windows 11 (x86-64), Linux各種認証CE, FCCカテゴリーインターフェース, ハードウェア, CAN
Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 スクリプト機能搭載USB-デュアルチャネルCANまたはCAN FDインターフェイス
KVASER¥299,800税込¥329,7801個当日出荷スクリプト機能搭載USB-デュアルチャネルCANまたはCAN FDインターフェイス。