カテゴリ

  • 電気材料(45)
  • 制御機器(18)
  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • LAPP
  • APP(エーピーピー)(1)
  • 華陽電線(4)
  • メディアカバーマーケット(826)
  • JAPPY(485)
  • StarTech.com(120)
  • エレコム(96)
  • TORRAS(89)
  • サンワサプライ(86)
  • ナカバヤシ(61)
  • サンヨーナイロン(60)
  • ラムマウント(57)
  • ホンダ(55)
  • LEPLUS NEXT(54)
  • HAMACO(52)
  • ZAPPY(ザッピー)(43)
  • OWLTECH(オウルテック)(43)
  • トリニティ(39)
  • HAMACO(浜田工業)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「APP」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド LAPPケーブルグランドLAPP
299税込329
1個
当日出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
ロックナット LAPPロックナットLAPP(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。 このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
材質グラスファイバー強化ポリアミド使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
SKINDICHT SM-M LAPPSKINDICHT SM-MLAPP
459税込505
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
439税込483
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL-M LAPPSKINTOP GMP-GL-MLAPP
319税込351
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST/STR LAPPSKINTOP ST/STRLAPP
339税込373
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 止めナット付きケーブルグランド LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランドLAPP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS LAPPSKINTOP BSLAPP
579税込637
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL LAPPSKINTOP GMP-GLLAPP
189税込208
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-M/MSR-M LAPPSKINTOP MS-M/MSR-MLAPP
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPPLapp ケーブルグランドプラグ ブランキングLAPP
349税込384
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM LAPPSKINDICHT SMLAPP
359税込395
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
499税込549
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランドロックナット LAPPLapp ケーブルグランドロックナットLAPP
249税込274特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ,ケーブルグランド Lapp LAPPアダプタ,ケーブルグランド LappLAPP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS-M LAPPSKINTOP BS-MLAPP
329税込362
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT O-Ring Perbunan PG LAPPSKINDICHT O-Ring Perbunan PGLAPP
149税込164
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST/STR LAPPSKINTOP ST/STRLAPP
419税込461
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
209税込230
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Lapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャー LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャーLAPP
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE-M LAPPSKINDICHT SM-PE-MLAPP
329税込362
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS/MSR LAPPSKINTOP MS/MSRLAPP
889税込978
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-SC-M LAPPSKINTOP MS-SC-MLAPP
1,498税込1,648
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP CLICK/CLICK-R LAPPSKINTOP CLICK/CLICK-RLAPP
799税込879
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。
用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置寸法D(mm)8取付板厚(mm)1.0-4.0RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグラントキット LAPP LAPPケーブルグラントキット LAPPLAPP
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
SKINTOP HYGIENIC LAPPSKINTOP HYGIENICLAPP
26,980税込29,678
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。
用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP COLD/COLD-R LAPPSKINTOP COLD/COLD-RLAPP
1,598税込1,758
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
過酷な0℃未満の温度に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT O-Ring Perbunan metric LAPPSKINDICHT O-Ring Perbunan metricLAPP
139税込153
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE LAPPSKINDICHT SM-PELAPP
439税込483
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
スキンディヒトSM-PEは、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットを締め付けることにより、ツメが表面の絶縁体に食い込み、確実なします。EMC(電磁両立性)への対応が要求される個所で設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT(R) Lapp Oリング LAPPSKINDICHT(R) Lapp OリングLAPP
299税込329
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
メーカー:Lapp ブランド:SKINDICHT(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 丸形コネクタ CTR CONシリーズ LAPPLapp 丸形コネクタ CTR CONシリーズLAPP
6,000税込6,600
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 丸形コネクタ Rシリーズ LAPPLapp 丸形コネクタ RシリーズLAPP
5,410税込5,951
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 丸型コネクタ EPIC Circularシリーズ LAPPLapp 丸型コネクタ EPIC CircularシリーズLAPP
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:22A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:EPIC Circular 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EPICR CIRCON LS1電源コネクタ. LappのEPIC CIRCON LS1電源コネクタは、ケーブルとケーブルの接続やケーブルと機械の接続が必要な産業用途及び商業用途向けに特別に開発されました。この堅牢で信頼性の高いコネクタは、コンパクトで頑丈な円形コネクタが必要な場所に最適です。 このコネクタでは、優れたEMCシールドが保証されます。つまり、電磁信号による干渉が懸念される用途に適しています。また、優れた耐環境性及び耐水性も備えています。機械耐性、耐腐食性、及び耐薬品性を兼ね備えているため、さまざまな過酷な環境でEPIC CIRCON LS1ソケットを使用できます。 このケーブル取り付けコネクタソケットには、最適なストレインリリーフと優れた振動保護を実現する一体型のケーブルグランドが採用されています。また、かん合が視覚と触覚でわかるようになっており、利便性を高めています。 コンタクトは圧着により終端処理済みで、設置コストを低く抑えながら最高レベルの品質を保証します。 特長と利点 DIN EN61984要件に適合 振動、腐食、及びEMIに対する最高レベルの保護 保護クラスIP68 挿抜回数: 500回 接触抵抗: ;5 mΩ 内蔵マーキングシステムを使用したコネクタの簡単ですばやいラベリング 機械耐性 用途 LS1コネクタは、EMCに準拠し、信号干渉に対する耐性があります。高耐久性のEPIC CIRCONシリーズの優れた特長により、一般的に次の用途で使用されています。 プラントエンジニアリング サーボドライバ 風力発電 環境 EPIC LS1電源コネクタソケットは、IP68保護等級に準拠しています。つまり、埃や微粒子の侵入に対する優れた保護機能を備え、限られた時間及び深度において全没しても液体に対して強力な耐性を発揮します。そのため、過酷な産業環境、さらには一部の屋外用途にも最適です。 アクセサリ Lappでは、LS1シリーズコネクタ向けの保護キャップを用意しているため、非かん合時にも環境保護性を維持できます。 219-065 219-065 は、LS1コネクタ用のポリマー製M23保護キャップです。 219-374 219-374 は、LS1コネクタ用の黄銅製M23保護キャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 丸型コネクタ Epic Series Rシリーズ LAPPLapp 丸型コネクタ Epic Series RシリーズLAPP
5,240税込5,764
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 丸形コネクタ M23 A3シリーズ LAPPLapp 丸形コネクタ M23 A3シリーズLAPP
4,970税込5,467
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
HITRONIC(R) Cat7 Lanケーブル Lapp マルチコア S/FTP ポリウレタン 緑 125 V LAPPHITRONIC(R) Cat7 Lanケーブル Lapp マルチコア S/FTP ポリウレタン 緑 125 VLAPP
88,980税込97,878
1リール(100m)
7日以内出荷
メーカー:Lapp ブランド:HITRONIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
LFLEX(R) Lapp YYケーブル / コントロールケーブル LAPPLFLEX(R) Lapp YYケーブル / コントロールケーブルLAPP
17,980税込19,778
1リール(50m)
7日以内出荷
メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)
Lapp 丸型コネクタ Circon M23シリーズ LAPPLapp 丸型コネクタ Circon M23シリーズLAPP
3,590税込3,949
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp Dinソケット LAPPLapp DinソケットLAPP
5,770税込6,347
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp Dinプラグ LAPPLapp DinプラグLAPP
5,370税込5,907
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ppt特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ppt