カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • LAPP
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
  • TRUSCO(2)
  • MEAN WELL(4)
  • サンコー(三甲)(57)
  • ヴォルラース(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(714)
  • EPSON(13)
  • PEPPERL+FUCHS(166)
  • RS PRO(170)
  • SKC(環境測定)(30)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • SPARKFUN(18)
  • アズワン(14)
  • エレコム(42)
  • ホンダ(56)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • 三菱ふそう(13)
  • 鹿島化学金属(UKB)(39)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epp」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lapp ハウジング Ultra H-Aシリーズ LAPP

    Lapp ハウジング Ultra H-Aシリーズ

    LAPP
    ¥28,320税込¥31,152
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
  • Lapp 丸型コネクタ Circon M23シリーズ LAPP

    Lapp 丸型コネクタ Circon M23シリーズ

    LAPP
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸形コネクタ Epic Series Rシリーズ LAPP

    Lapp 丸形コネクタ Epic Series Rシリーズ

    LAPP
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸型コネクタ Rシリーズ LAPP

    Lapp 丸型コネクタ Rシリーズ

    LAPP
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸形コネクタ LS1 A3シリーズ LAPP

    Lapp 丸形コネクタ LS1 A3シリーズ

    LAPP
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸型コネクタ LS1 A1シリーズ LAPP

    Lapp 丸型コネクタ LS1 A1シリーズ

    LAPP
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    仕様コンタクト数:6 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 端子方法:圧着 、 定格電流:25A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LS1 A1 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ダストキャップ Circon M23シリーズ LAPP

    Lapp ダストキャップ Circon M23シリーズ

    LAPP
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    仕様シリーズ:Circon M23●IP保護等級:IP68●パネルマウントフィッティング:あり●素材:金属●コードが含まれています:あり●仕上げ:ニッケル●ダストキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ダストキャップ LAPP

    Lapp ダストキャップ

    LAPP
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
  • Lapp Dinプラグ LAPP

    Lapp Dinプラグ

    LAPP
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp Dinソケット LAPP

    Lapp Dinソケット

    LAPP
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸形コネクタ Rシリーズ LAPP

    Lapp 丸形コネクタ Rシリーズ

    LAPP
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸形コネクタ M23 A3シリーズ LAPP

    Lapp 丸形コネクタ M23 A3シリーズ

    LAPP
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
  • Lapp 丸形コネクタ CTR CONシリーズ LAPP

    Lapp 丸形コネクタ CTR CONシリーズ

    LAPP
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸型コネクタ Epic Series Rシリーズ LAPP

    Lapp 丸型コネクタ Epic Series Rシリーズ

    LAPP
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸型コネクタ EPIC Circularシリーズ LAPP

    Lapp 丸型コネクタ EPIC Circularシリーズ

    LAPP
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:22A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:EPIC Circular 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EPICR CIRCON LS1電源コネクタ. LappのEPIC CIRCON LS1電源コネクタは、ケーブルとケーブルの接続やケーブルと機械の接続が必要な産業用途及び商業用途向けに特別に開発されました。この堅牢で信頼性の高いコネクタは、コンパクトで頑丈な円形コネクタが必要な場所に最適です。 このコネクタでは、優れたEMCシールドが保証されます。つまり、電磁信号による干渉が懸念される用途に適しています。また、優れた耐環境性及び耐水性も備えています。機械耐性、耐腐食性、及び耐薬品性を兼ね備えているため、さまざまな過酷な環境でEPIC CIRCON LS1ソケットを使用できます。 このケーブル取り付けコネクタソケットには、最適なストレインリリーフと優れた振動保護を実現する一体型のケーブルグランドが採用されています。また、かん合が視覚と触覚でわかるようになっており、利便性を高めています。 コンタクトは圧着により終端処理済みで、設置コストを低く抑えながら最高レベルの品質を保証します。 特長と利点 DIN EN61984要件に適合 振動、腐食、及びEMIに対する最高レベルの保護 保護クラスIP68 挿抜回数: 500回 接触抵抗: ;5 mΩ 内蔵マーキングシステムを使用したコネクタの簡単ですばやいラベリング 機械耐性 用途 LS1コネクタは、EMCに準拠し、信号干渉に対する耐性があります。高耐久性のEPIC CIRCONシリーズの優れた特長により、一般的に次の用途で使用されています。 プラントエンジニアリング サーボドライバ 風力発電 環境 EPIC LS1電源コネクタソケットは、IP68保護等級に準拠しています。つまり、埃や微粒子の侵入に対する優れた保護機能を備え、限られた時間及び深度において全没しても液体に対して強力な耐性を発揮します。そのため、過酷な産業環境、さらには一部の屋外用途にも最適です。 アクセサリ Lappでは、LS1シリーズコネクタ向けの保護キャップを用意しているため、非かん合時にも環境保護性を維持できます。 219-065 219-065 は、LS1コネクタ用のポリマー製M23保護キャップです。 219-374 219-374 は、LS1コネクタ用の黄銅製M23保護キャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸形コネクタ EPIC Circularシリーズ LAPP

    Lapp 丸形コネクタ EPIC Circularシリーズ

    LAPP
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸形コネクタ Circon M23シリーズ LAPP

    Lapp 丸形コネクタ Circon M23シリーズ

    LAPP
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    仕様コンタクト数:17●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M23●端子方法:はんだ●定格電流:7A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:50 V●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Circon M23●動作温度 Min:-25℃●Lapp Circon M23パネル取り付けコネクタ. LappのCIRCON M23シリーズの丸形コネクタは、産業用コネクタ用途に適した堅牢でコンパクトなソリューションです。このコネクタは、かん合が簡単でしっかりとした標準M23ねじ止めハウジングを使用し、かん合時に異物の侵入を防止する厳重なシールを形成します。機械的保護性能に優れたニッケルめっき亜鉛シェルと併せ、CIRCON M23シリーズのコネクタは、耐久性と信頼性に優れています。 この組み立てらが簡単なコネクタキットには、色分けリングを使用することを目的とした領域があります。これは、コネクタを簡単に識別し、すばやく簡単にケーブルを管理する理想的な方法です。 このパネル取り付けコネクタには、パネルにねじ止めし、機械やリレーへの信頼性の高い接続を実現する堅牢なフランジがあります。また、パネル取り付け用コネクタがかん合していない状態でも、密閉して異物の侵入を防ぐダストキャップもあります。 特長と利点 DIN仕様EN61984に準拠した設計 保護クラスIP68 耐振、耐食、耐EMI 接触抵抗: ;4 mΩ すばやく簡単な組み立て 識別が簡単なマーカーシステム 動作温度範囲: -25 → +125 ℃ UL、CSA、及びVDE認定 環境 これらの堅牢なコネクタはIP68等級で密閉されており、ほこりの侵入を防止し、一時的な水への浸漬さえ耐える防水性があります。そのため、過酷な屋内環境での使用や、屋外用途に適しています。 このコネクタは、振動で壊れにくく設計されているため、重工業機械での使用にも適しています。 用途 CIRCON M23パネル取り付けコネクタは、さまざまな産業制御信号用途で使用される多心ケーブルや、サーボドライブエンコーダフィードバックに使用することを想定した製品です。 ロボット 制御とオートメーション 印刷 かん合するコネクタ パネル取り付けCIRCON M23コネクタは、ケーブル取り付けコネクタに対応しています。 219-475 219-475 : 7極ケーブル取り付けソケット 219-481 219-481 : 8+1極ケーブル取り付けソケット 218-905 218-905 : 12極ケーブル取り付けソケット 218-955 218-955 : 17極ケーブル取り付けソケット 218-911 218-911 : 7極ケーブル取り付けプラグ 218-927 218-927 : 8+1極ケーブル取り付けプラグ 218-933 218-933 : 12極ケーブル取り付けプラグ 218-949 218-949 : 17極ケーブル取り付けプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸型コネクタ LS1シリーズ LAPP

    Lapp 丸型コネクタ LS1シリーズ

    LAPP
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:26A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LS1 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
ppt特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ppt