カテゴリ

  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • LAPP
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(206)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(64)
  • エスコ(30)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • タカチ電機工業(22)
  • 岩崎電気(21)
  • ハーティング(17)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • 島田電機(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • リタール(9)
  • BOPLA(6)
  • SIEMENS(5)
  • TRUSCO(4)
  • 三桂製作所(4)
  • ALPHA(4)
  • AMPHENOL(3)
  • ネオフレックス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-buruguranndo」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド LAPPケーブルグランドLAPP
299税込329
1個
当日出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
Lapp 止めナット付きケーブルグランド LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランドLAPP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランドロックナット LAPPLapp ケーブルグランドロックナットLAPP
249税込274特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ,ケーブルグランド Lapp LAPPアダプタ,ケーブルグランド LappLAPP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPPLapp ケーブルグランドプラグ ブランキングLAPP
349税込384
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
209税込230
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Lapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャー LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャーLAPP
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド リデューサー LAPPLapp ケーブルグランド リデューサーLAPP
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様継手タイプ:リデューサー 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG13-PG9 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅レジューサ - PG. このLapp製Skindicht MRレジューサを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。このレジューサは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できます。パネルに新しい穴を開ける必要がないため、時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 レジューサは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9090 243-9090 : PG21からPG16のケーブルグランドレジューサ 243-9113 243-9113 : PG13.5からPG11のケーブルグランドレジューサ 243-9129 243-9129 : PG29からPG21のケーブルグランドレジューサ 243-9135 243-9135 : PG36からPG29のケーブルグランドレジューサ 243-9141 243-9141 : PG42からPG36のケーブルグランドレジューサ 390-678 390-678 : PG16からPG11のケーブルグランドレジューサ 390-662 390-662 : PG16からPG13.5のケーブルグランドレジューサ 390-640 390-640 : PG11からPG9のケーブルグランドレジューサRoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド 取外し工具 LAPPLapp ケーブルグランド 取外し工具LAPP
6,198税込6,818
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ケーブルグランドプラグ ブランキング 材質:ガラス繊維PA 径:M12 x 1.5 1袋 10個入 LAPPケーブルグランドプラグ ブランキング 材質:ガラス繊維PA 径:M12 x 1.5 1袋 10個入LAPP
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Lappブランキングプラグ - メートルLapp製のこのブランキングプラグは、穴あけ済みスレッド穴を塞ぐのに使用します。パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのケーブル開口部が余剰になった場合、このブランキングプラグを使用して開孔穴を密閉できます。 このブラインドプラグにより、低レベルの耐環境性が確保され(Oリングと組み合わせた場合はさらにレベルが向上)、見栄えがよくなるだけでなく、はるかに有用な機能を果たし、配線や機械コンポーネントの保護に役立ちます。 特長と利点 堅固なガラス繊維強化構造 保護等級IP54(適切なOリングを併用した場合はIP68) メートルサイズ 用途 このブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 制御キャビネット製造 配電ボックス ジャンクションボックス アクセサリ このブラインドプラグは、対応するLapp製Oリングを併用すると、さらに環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 は、M 12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 は、M 12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 は、M 16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 は、M 16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 は、M 20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 は、M 20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 は、M 25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 は、M 32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 は、M 40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 は、M 50 x 2.0 mm Oリング
仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ガラス繊維PA●プラグタイプ:ブランキング●直径:14mm●保護等級:IP54●色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:5200●コード番号:406-9299アズワン品番65-7420-88
Lapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサー LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサーLAPP
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応