カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • LAPP
  • モノタロウ(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lapp 5380-1002」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド LAPP

    ケーブルグランド

    LAPP
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン色クロ使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST-M/STR-M LAPP

    SKINTOP ST-M/STR-M

    LAPP
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST-M/STR-M LAPP

    SKINTOP ST-M/STR-M

    LAPP
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランド LAPP

    Lapp ケーブルグランド

    LAPP
    ¥219~税込¥241~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Lapp ケーブルグランドロックナット LAPP

    Lapp ケーブルグランドロックナット

    LAPP
    ¥299~税込¥329~
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット LAPP

    ロックナット

    LAPP(2件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。 このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
    材質グラスファイバー強化ポリアミド使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
  • SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP

    SKINTOP MS-M/MSR-M

    LAPP
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。