カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • LAPP
  • モノタロウ(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
  • タカチ電機工業(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 三ツ星(1)
  • AMPHENOL(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lapp kabel」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド LAPP

    ケーブルグランド

    LAPP
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
  • ロックナット LAPP

    ロックナット

    LAPP(2件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。 このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
    材質グラスファイバー強化ポリアミド使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
  • LFLEX(R) Lapp 多芯ケーブル LAPP

    LFLEX(R) Lapp 多芯ケーブル

    LAPP
    34,980税込38,478
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-SC-M LAPP

    SKINTOP MS-SC-M

    LAPP
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP

    SKINTOP MS-M/MSR-M

    LAPP
    859税込945特価
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
  • Lapp ケーブルグランド LAPP

    Lapp ケーブルグランド

    LAPP
    229税込252
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SKINTOP ST-M/STR-M LAPP

    SKINTOP ST-M/STR-M

    LAPP
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT(R) Lapp Oリング LAPP

    SKINDICHT(R) Lapp Oリング

    LAPP
    309税込340
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:SKINDICHT(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LFLEX(R) 可動ケーブル LAPP

    LFLEX(R) 可動ケーブル

    LAPP
    269,800税込296,780
    1巻(100m)
    63日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)